WERMA - Feu fixe - Série 231 - 230VAC - Blanc - Montage encastré - 23140068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - incolore
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787007754
Réf. Sonepar
04541700775
Réf. Fournisseur
23140068
Marque
WERMA
tension nominale:
230 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC
puissance:
1 W
Degré de protection (NEMA):
12



