WERMA - Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Blanc - Montage encastré - 23140055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787007778

Réf. Sonepar

04541700777

Réf. Fournisseur

23140055

Marque

WERMA

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

puissance:

1 W

Degré de protection (NEMA):

12

Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Blanc - Montage encastré / Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple