WERMA - Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Rouge Eco - Montage encastré - 23110455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787007891
Réf. Sonepar
04541700789
Réf. Fournisseur
23110455
Marque
WERMA
tension nominale:
24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
DC
Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Rouge Eco - Montage encastré / Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple


