WERMA - Feu multicolore - Série 239 - 24VDC - 5 couleurs - Montage encastré - 23948055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
nombre de couleurs - 5
mode de pose - encastré
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787024416
Réf. Sonepar
04541702441
Réf. Fournisseur
23948055
Marque
WERMA
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
nombre de couleurs:
5
mode de pose:
encastré
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
Feu multicolore - Série 239 - 24VDC - 5 couleurs - Montage encastré / 5 couleurs sur un seul feu - Signalisation de plusieurs états avec un seul feu possible
Les Atouts de la gamme:
5 couleurs sur un seul feuSignalisation de plusieurs états avec un seul feu possibleLes couleurs peuvent être pilotées à volonté par les bornes deraccordement, ou via interface AS-I
Les Atouts de la gamme:
5 couleurs sur un seul feuSignalisation de plusieurs états avec un seul feu possibleLes couleurs peuvent être pilotées à volonté par les bornes deraccordement, ou via interface AS-I
NoticePDF



