WERMA - Feu multicolore - Série 239 - 24VDC - 5 couleurs - Montage encastré - 23948255

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • nombre de couleurs - 5

  • mode de pose - encastré

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Feu encastrable multicolore 239

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4049787029893

Réf. Sonepar

04541702989

Réf. Fournisseur

23948255

Marque

WERMA

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

nombre de couleurs:

5

mode de pose:

encastré

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

Feu multicolore - Série 239 - 24VDC - 5 couleurs - Montage encastré / 5 couleurs sur un seul feu - Signalisation de plusieurs états avec un seul feu possible