WERMA - FlatSIGN - Col. lumineuse monobloc - 80dB - Fixe/Clignotant - 24VAC/DC - V/O/R - 69140055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 80 dB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787020661

Réf. Sonepar

04541702066

Réf. Fournisseur

69140055

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

80 dB

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

105 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

195 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

105 mm

FlatSIGN - Col. lumineuse monobloc - 80dB - Fixe/Clignotant - 24VAC/DC - V/O/R / Colonne lumineuse à LEDs en demi cercle avec diffusion lumineuse à 160° - Boîtier transparent - Feu continu et clignotant réglable