WERMA - FlatSIGN - Col. lumineuse monobloc Fixe/Clignot. - 115-230VAC Vert/Orange/Rouge - 69130068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049787020654
Réf. Sonepar
04541702065
Réf. Fournisseur
69130068
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
105 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
hauteur:
195 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
105 mm