WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 115-230VAC - Orange - A plat/mural - 85331060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FlexSQUARE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787022771
Réf. Sonepar
04541702277
Réf. Fournisseur
85331060
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP67
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
180...180 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non