WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 12VDC - Blanc - A plat/mural - 85341054

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787022290

Réf. Sonepar

04541702229

Réf. Fournisseur

85341054

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.1...0.1 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 12VDC - Blanc - A plat/mural / feu fixe à LEDs au design carré très esthétique