WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 24VDC - Orange - A plat/mural - 85331055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787022283

Réf. Sonepar

04541702228

Réf. Fournisseur

85331055

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

80...80 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 24VDC - Orange - A plat/mural / feu fixe à LEDs au design carré très esthétique