WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu double flash - 24VDC - Vert - Montage à plat/mural - 85321055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FlexSQUARE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787022269
Réf. Sonepar
04541702226
Réf. Fournisseur
85321055
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP67
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.08...0.08 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non