WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu EVS - 48VAC - Blanc - Montage à plat/mural - 85342066

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787024997

Réf. Sonepar

04541702499

Réf. Fournisseur

85342066

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.095...0.095 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

FlexSQUARE - Série 853 - Feu EVS - 48VAC - Blanc - Montage à plat/mural / feu fixe à LEDs au design carré très esthétique