WERMA - FlexSQUARE - Série 853 - Feu fixe - 115-230VAC - Orange - A plat/mural - 85330060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787022689

Réf. Sonepar

04541702268

Réf. Fournisseur

85330060

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale:

230 V

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC

puissance:

1 W

FlexSQUARE - Série 853 - Feu fixe - 115-230VAC - Orange - A plat/mural / feu fixe à LEDs au design carré très esthétique