WERMA - KombiSIGN 40 - Col. lumineuse prémontée - 24VAC/DC - Design - Vert/Orange/Rouge - 63930101

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • indice de protection (IP) - autre

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787039694

Réf. Sonepar

04541703969

Réf. Fournisseur

63930101

Marque

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

indice de protection (IP):

autre

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

40 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

largeur:

40 mm

profondeur:

40 mm

KombiSIGN 40 - Col. lumineuse prémontée - 24VAC/DC - Design - Vert/Orange/Rouge / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire