WERMA - KombiSIGN 40 - Colonne lumineuse prémontée - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge - 63930001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 0 dB
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787039687
Réf. Sonepar
04541703968
Réf. Fournisseur
63930001
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
0 dB
indice de protection (IP):
autre
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
40 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
215 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
40 mm



