WERMA - KombiSIGN 40 - Élément de raccordement USB - 63181053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787051573
Réf. Sonepar
04541705157
Réf. Fournisseur
63181053
Marque
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Oui
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non


