Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - KombiSIGN 40 - Élément de raccordement USB - Design LOOK - 63141053

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KombiSIGN 40 - Élément de raccordement USB - Design LOOK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787051566

Réf. Sonepar

04541705156

Réf. Fournisseur

63141053

Réf. Commerciale

WERMA

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

autre

adapté à l'interface AS:

Non

convient pour connecteurs M12:

Non

convient pour système IO-LINK:

Non

KombiSIGN 40 - Élément de raccordement USB - Design LOOK / accessoire de raccordement