WERMA - KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Orange - 63431075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787038741

Réf. Sonepar

04541703874

Réf. Fournisseur

63431075

Marque

WERMA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

40 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Orange / aucun angle mort grâce à OmniView - adaptée à chaque utilisation grâce au DesignLOOK et ClassicLOOk - 2 modes d'éclairage feu fixe ou clignotant