WERMA - KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Orange DesignLOOK - 63433075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KombiSIGN 40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787038727
Réf. Sonepar
04541703872
Réf. Fournisseur
63433075
Réf. Commerciale
WERMA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
40 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non