WERMA - KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Flash/EVS - 24VDC - Orange Design LOOK - 63434055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787038710
Réf. Sonepar
04541703871
Réf. Fournisseur
63434055
Marque
WERMA
fonction:
lumière flash
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
40 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non



