WERMA - KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Flash/EVS - 24VDC - Vert Design LOOK - 63424055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787038758

Réf. Sonepar

04541703875

Réf. Fournisseur

63424055

Réf. Commerciale

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

40 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Flash/EVS - 24VDC - Vert Design LOOK / aucun angle mort grâce à OmniView - adaptée à chaque utilisation grâce au DesignLOOK et ClassicLOOk - 2 modes d'éclairage feu flash ou EVS