WERMA - KombiSIGN 40 - Élément sonore 85dB - Son continu/pulsé - 24VAC/DC - 63580075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue
diamètre externe - 40 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KombiSIGN 40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787038611
Réf. Sonepar
04541703861
Réf. Fournisseur
63580075
Réf. Commerciale
WERMA
fonction:
tonalité continue
diamètre externe:
40 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
12
volume:
85 dB