WERMA - KombiSIGN 40 - Élément sonore 95dB réglable - 4 sons - 24VAC/DC - Design LOOK - 63572075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 40 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787047705
Réf. Sonepar
04541704770
Réf. Fournisseur
63572075
Marque
WERMA
fonction:
autre
diamètre externe:
40 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
autre


