WERMA - KombiSIGN 40 - Élément sonore 95dB réglable - 8 sons - 24VAC/DC - 63581075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 40 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787038604

Réf. Sonepar

04541703860

Réf. Fournisseur

63581075

Réf. Commerciale

WERMA

fonction:

autre

diamètre externe:

40 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

95 dB

KombiSIGN 40 - Élément sonore 95dB réglable - 8 sons - 24VAC/DC / Sirène 85dB à 8 sons - Son continu ou pulsé