WERMA - KombiSIGN 71 - AndonLIGHT Vert/Orange/Rouge - 64926001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 0 dB
indice de protection (IP) - IP30
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787035566
Réf. Sonepar
04541703556
Réf. Fournisseur
64926001
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
0 dB
indice de protection (IP):
IP30
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
70 mm
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
hauteur:
299 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
70 mm