WERMA - KombiSIGN 71 - Colonne lumineuse prémontée - 115VAC - Vert/Orange/Rouge - 64924001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787030950
Réf. Sonepar
04541703095
Réf. Fournisseur
64924001
Marque
WERMA
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
70 mm
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
hauteur:
212 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
70 mm


