WERMA - KombiSIGN 71 - Colonne lumineuse prémontée - 115VAC - Vert/Orange/Rouge - 64924003

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KombiSIGN 71 - Colonne lumineuse prémontée - 115VAC - Vert/Orange/Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

  • fonction acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787030974

Réf. Sonepar

04541703097

Réf. Fournisseur

64924003

Réf. Commerciale

WERMA

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

hauteur:

155 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

KombiSIGN 71 - Colonne lumineuse prémontée - 115VAC - Vert/Orange/Rouge / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire