WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux AS-I - Flash xénon - 24VDC - Bleu - 64351055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787004432
Réf. Sonepar
04541700443
Réf. Fournisseur
64351055
Réf. Commerciale
WERMA
fonction:
lumière flash
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non