WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux AS-I - Flash xénon - 24VDC - Rouge - 64311055

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux AS-I - Flash xénon - 24VDC - Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787004678

Réf. Sonepar

04541700467

Réf. Fournisseur

64311055

Réf. Commerciale

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

xénon

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 71 - Elément lumineux AS-I - Flash xénon - 24VDC - Rouge / impulsion lumineuse intense des tubes au Xénon - Bonne perception