WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Clignotant - 24VAC/DC - Bleu - 64451075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787018200

Réf. Sonepar

04541701820

Réf. Fournisseur

64451075

Réf. Commerciale

WERMA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Clignotant - 24VAC/DC - Bleu / longue durée de vie - Quatre LEDs génèrent un effet lumineux très clair - Signalisation très visible même dans des conditions défavorables