WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12-230VAC/DC - Blanc - 64140000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...230 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787004883

Réf. Sonepar

04541700488

Réf. Fournisseur

64140000

Réf. Commerciale

WERMA

fonction:

lumière continue

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...230 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...230 V

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12-230VAC/DC - Blanc / Douille B15d intégrée dans l'embase pour loger l'ampoule - Le feu continu attire l'attention