WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12VDC - Blanc - 64440054

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12VDC - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...12 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787046333

Réf. Sonepar

04541704633

Réf. Fournisseur

64440054

Réf. Commerciale

WERMA

fonction:

lumière continue

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...12 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 12VDC - Blanc / longue durée de vie - Quatre LEDs génèrent un effet lumineux très clair - Signalisation très visible même dans des conditions défavorables