WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 115VAC - Blanc - 64340067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787004517
Réf. Sonepar
04541700451
Réf. Fournisseur
64340067
Marque
WERMA
fonction:
lumière flash
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non



