WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 12VDC - Blanc - 64340054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V
tension de fonctionnement CC - 12...12 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787004548
Réf. Sonepar
04541700454
Réf. Fournisseur
64340054
Réf. Commerciale
WERMA
fonction:
lumière flash
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non