WERMA - KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 24VDC - Vert - 64320055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787004654

Réf. Sonepar

04541700465

Réf. Fournisseur

64320055

Marque

WERMA

fonction:

lumière flash

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

xénon

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Flash xénon - 24VDC - Vert / impulsion lumineuse intense des tubes au Xénon - Bonne perception