Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée Design- 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge - 64900101

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 0 dB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787040638

Réf. Sonepar

04541704063

Réf. Fournisseur

64900101

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

0 dB

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

212 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée Design- 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire