WERMA - KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée USB - Vert/Orange/Rouge - 5VAC/DC - 64900005

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction acoustique - Non

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787042434

Réf. Sonepar

04541704243

Réf. Fournisseur

64900005

Marque

WERMA

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

5...5 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

5...5 V

tension de fonctionnement CC:

5...5 V

hauteur:

212 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée USB - Vert/Orange/Rouge - 5VAC/DC / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire