WERMA - KombiSIGN 72 - Elément de raccordement M12 5 broches - 10-31,6VDC - Design LOOK - 64097000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - autre
adapté à l'interface AS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787046258
Réf. Sonepar
04541704625
Réf. Fournisseur
64097000
Réf. Commerciale
WERMA
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Oui
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Oui
convient pour système IO-LINK:
Non