WERMA - KombiSIGN 72 - Elément de raccordement M12 8 broches - 10-31,6VDC - Design LOOK - 64098000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Oui

  • montage au sol - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787046272

Réf. Sonepar

04541704627

Réf. Fournisseur

64098000

Réf. Commerciale

WERMA

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Oui

montage au sol:

Oui

couleur:

autre

adapté à l'interface AS:

Non

convient pour connecteurs M12:

Oui

convient pour système IO-LINK:

Non

KombiSIGN 72 - Elément de raccordement M12 8 broches - 10-31,6VDC - Design LOOK / accessoire de raccordement