WERMA - KombiSIGN 72 - Elément de raccordement USB 5Vdc - 64084000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787004920
Réf. Sonepar
04541700492
Réf. Fournisseur
64084000
Marque
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Non
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non



