WERMA - KombiSIGN 72 - Elément lumineux - Fixe/clignot. - 24VAC/DC - Orange Design LOOK - 64733075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787040362
Réf. Sonepar
04541704036
Réf. Fournisseur
64733075
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non



