WERMA - KombiSIGN 72 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Orange - 64731075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787040324
Réf. Sonepar
04541704032
Réf. Fournisseur
64731075
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
fréquence de répétition paramétrable:
Non



