WERMA - KombiSIGN 72 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Rouge Design LOOK - 64713075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787040348

Réf. Sonepar

04541704034

Réf. Fournisseur

64713075

Marque

WERMA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

fréquence de répétition paramétrable:

Non

KombiSIGN 72 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Rouge Design LOOK / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire