WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 105dB - Son continu/pulsé - 24VAC/DC - 64587075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
KombiSIGN 71-72
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787040492
Réf. Sonepar
04541704049
Réf. Fournisseur
64587075
Réf. Commerciale
WERMA
fonction:
tonalité continue
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
volume:
105 dB