WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 85dB - Son continu/pulsé - 115VAC - 64580077

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787018149

Réf. Sonepar

04541701814

Réf. Fournisseur

64580077

Marque

WERMA

fonction:

tonalité continue

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

85 dB

KombiSIGN 72 - Elément sonore 85dB - Son continu/pulsé - 115VAC / accessoire ronfleur