WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore 98dB - 7 sons - 24VDC - 64585055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787018071

Réf. Sonepar

04541701807

Réf. Fournisseur

64585055

Réf. Commerciale

WERMA

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

98 dB

KombiSIGN 72 - Elément sonore 98dB - 7 sons - 24VDC / Élément sirène 7 sons