WERMA - KombiSIGN 72 - Elément sonore vocal 102dB - 24VDC - 64586055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 125 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787029510

Réf. Sonepar

04541702951

Réf. Fournisseur

64586055

Réf. Commerciale

WERMA

diamètre externe:

125 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

102 dB

KombiSIGN 72 - Elément sonore vocal 102dB - 24VDC / Diffusion de fichiers audio auformat mp3-Excellente qualité du son