WERMA - Kompakt 37 - Col. lumineuse monobloc - 85dB - 12VAC/DC - Orange/Rouge - 69923074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KOMPAKT 37
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787029701
Réf. Sonepar
04541702970
Réf. Fournisseur
69923074
Marque
WERMA
volume:
80 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
jaune
couleur lumière 2:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
hauteur:
141 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm


