WERMA - Kompakt 37 - Col. lumineuse monobloc - 85dB - 24VAC/DC - Bleu/Blanc/Vert - 69946075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 5
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KOMPAKT 37
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787029220
Réf. Sonepar
04541702922
Réf. Fournisseur
69946075
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
5
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
bleu
couleur lumière 2:
blanc
couleur lumière 3:
vert
couleur lumière 4:
jaune
couleur lumière 5:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
243 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm