WERMA - Kompakt 37 - Col. lumineuse monobloc - 85dB - 24VAC/DC - Orange/Rouge - 69913075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787029015

Réf. Sonepar

04541702901

Réf. Fournisseur

69913075

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

2

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

38 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur lumière 1:

jaune

couleur lumière 2:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

141 mm

largeur:

38 mm

profondeur:

38 mm

Kompakt 37 - Col. lumineuse monobloc - 85dB - 24VAC/DC - Orange/Rouge / Colonne lumineuse pré-assemblée avec maximum 5 éléments optiques et un buzzer